text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mitre uvidela GCM 8 SJL

Položka č. B4555.000.045
Šírka 910
Výška 410
Hmotnosť 17.3
Napätie (V) 240
Dĺžka (mm) 460
Menovitá spotreba energie (W) 1600
Priemer pílového kotúča (mm) 216

technické údaje

Šírka 910
Výška 410
Hmotnosť 17.3
Napätie (V) 240
Dĺžka (mm) 460
Menovitá spotreba energie (W) 1600
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 5500
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°) 52
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°) 60
Nastavenie sklonu vľavo (°) 47
Nastavenie sklonu vpravo (°) 2
Šírka ložiskovej plochy (mm) 91
Dĺžka ložiskovej plochy (mm) 46
Značka Bosch
Váha kusu (g) 23470
Model GCM 8 SJL
Type Mitre Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4555.000.045
EAN 3165140654319
UBB 500619169823
UNSPSC 23152102
Číslo materiálu výrobcu 0601B19100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.