Stacionární
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
Stacionární
6E214120
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
Bosch Mitre uvidela GCM 8 SDE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6E214120
Šírka
910
Výška
410
Hmotnosť
18.5
Dĺžka (mm)
460
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Priemer pílového kotúča (mm)
216
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
910
Výška
410
Hmotnosť
18.5
Dĺžka (mm)
460
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Priemer pílového kotúča (mm)
216
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°)
52
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°)
60
Nastavenie sklonu vľavo (°)
47
Nastavenie sklonu vpravo (°)
47
Značka
Bosch
Model
GCM 8 SDE
Type
Mitre Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6E214120
EAN
3165140654364
UBB
500635760084
UNSPSC
23152102
Číslo materiálu výrobcu
0601B19200