Test catalogus aantal
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
Stacionární
B4555.000.040
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
Bosch Mitre uvidela GCM 12 GDL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4555.000.040
Šírka
341
Výška
104
Hmotnosť
32.1
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
820
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
341
Výška
104
Hmotnosť
32.1
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
820
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Voľnobežné otáčky (1/min)
3800
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°)
52
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°)
60
Nastavenie sklonu vľavo (°)
47
Nastavenie sklonu vpravo (°)
47
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
41220
HS kód
84672199
Model
GCM 12 GDL
Type
Mitre Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4555.000.040
EAN
3165140584890
UBB
500579854216
UNSPSC
23152102
Číslo materiálu výrobcu
0601B23600