text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vibračná brúska GSS 230 AVE/SOLO


Položka č. B4465.000.070
Šírka 92
Výška 205
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 415
Menovitá spotreba energie (W) 300
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Priemer oscilačného obvodu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 92
Výška 205
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 415
Menovitá spotreba energie (W) 300
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Priemer oscilačného obvodu (mm) 2.4
Rýchlosť zdvihu (1/min) 22000
Upevnenie abrazíva Otrepy/svorka
Šírka základnej dosky (mm) 92
Dĺžka základnej dosky (mm) 182
Voľnobežné otáčky (1/min) 8000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. B4465.000.070
EAN 3165140663779
UBB 500617173496
UNSPSC 23151604
Číslo materiálu výrobcu 0601292802
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.