text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GBH 3-28 DRE


Položka č. B4350.000.085
Výška 233
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 326
Menovitá spotreba energie (W) 800
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.1
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 233
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 326
Menovitá spotreba energie (W) 800
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.1
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 82
Max. počet zdvihov (1/min) 4000
Voľnobežné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6100
HS kód 84672191
Model GBH 3-28 DRE
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. B4350.000.085
EAN 3165140471220
UBB 500512003301
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 061123A000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.