text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Long neck sander GTR 550


Priechvalové dosky bez námahy. Zvýšená účinnosť sadrokartónových prostriedkov. Profesionál GTR 55-225, ktorý je navrhnutý tak, aby zvedavejší sadrokartón, je spoľahlivým partnerom pre finiérových finiérov, ktorí sa zaoberajú väčšími pracovnými miestami. Tento sádrový brúsok má patentovanú „ultra-flexibilnú hlavu“, ktorá umožňuje pohyb bez námahy cez steny a stropy a znížené riziko poškodenia povrchu. Jeho vstavaná funkcia sacieho stropu minimalizuje únavu počas rozšírených aplikácií, pretože vnímaná hmotnosť nástroja je výrazne znížená sacou silou generovanou z pripojeného vákua. Zahrnutá aj na GTR 55-225 je pomocná rukoväť v tvare L v tvare L, ktorá poskytuje maximálne pohodlie a ďalej znižuje únavu pri brúsení v trápnych polohách. Pre sadrokartónové steny, sadrokeri, maliari a finirárové finiéry, ktoré vykonávajú rozsiahle brúsky na stene a strop, alebo povrchové prípravky. Patentovaná „ultra-flexibilná hlava“ umožňuje bez námahy kĺzanie cez stropy a steny. Režim sacieho režimu stropu znižuje vnímanú hmotnosť nástroja a minimalizuje únavu používateľa. Ergonomická pomocná rukoväť v tvare L zvyšuje pohodlie a počas používania znižuje napätie. Jeho inovatívny dizajn „segmentového pólu“ s mechanizmami blokovania rýchleho uvoľnenia umožňuje zmeny rýchlej dĺžky, čo vedie k menším prestojom medzi aplikáciami. Elektronika konštantnej rýchlosti monitoruje záťaž umiestnené na motor a podľa potreby zvyšuje výkon, pre konzistentné rýchlosti odstraňovania a lepšiu povrchovú úpravu. Výkonný a odolný striedavý motor poskytuje výkon potrebný na ľahké odstránenie hustých textúrnych vrstiev a zároveň poskytuje dlhú životnosť nástroja. Optimalizovaný prúd vzduchu pre brúsenie bez prachu* a predĺženú životnosť nástroja (* pomocou bosch plynu L/M AFC). Kruh na rýchle uvoľnenie kefy na brúsnej hlave umožňuje brúsenie blízko k koreniu, čím sa znižuje potreba brúsenia rúk v rohoch.

Položka č. 3Y783158
Šírka 250
Výška 210
Hmotnosť 4.8
Napätie (V) 230
Spotreba energie (W) 550
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 250
Výška 210
Hmotnosť 4.8
Napätie (V) 230
Spotreba energie (W) 550
Dĺžka (mm) 1730
Priemer brúsneho kotúča (mm) 215
Voľnobežné otáčky (1/min) 340-910
Značka Bosch
Model GTR 550
Type Long Neck Sander

Popis

Drywall Sander GTR 55-225, Made for efficient drywall sanding, the GTR 550 Professional is the dependable partner for construction finish workers taking on challenging jobs. The drywall sander has a patented 'UltraFlexible Head' that allows effortless movement along ceilings and walls, with significantly reduced risk of surface damage. With ceiling suction feature, the tool weight is partially sucked onto the ceiling, therefore, ceiling sanding becomes more pleasant. This electric drywall sander comes with an ergonomically L-shaped handle for additional comfort and maximum convenience in any working position. For painters, drywallers, and interior professionals carrying out extensive sanding jobs on walls and ceilings or preparing surfaces for filling and plastering. Carrying case, 1 x soft pad set (backing & intermediate), 215 mm (2 608 000 766), 3 x cable clip (available separately as set of 3: spare part number 1 619 PB6 088), 1 x sanding sheet M480, Best for Wood + Paint, 180 (available separately as set of 25: 2 608 900 711)

Čísla materiálu

Položka č. 3Y783158
EAN 4059952616605
UBB 500581960852
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06017D4000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.