text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST150CE


Article number B4500.000.050
Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4400
Model GST 150 CE
Type Jig Saw

Article numbers

Article number B4500.000.050
EAN 3165140463720
UBB 500571224889
UNSPSC 27111508
Manufacturer article nr  0601512000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.