text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 150-27 C


Pokročilé laserové opatrenie na veľké vzdialenosti aj vonku s inteligentnou dokumentáciou. Toto robustné vonkajšie laserové opatrenie má hľadáčik digitálneho fotoaparátu s funkciou priblíženia pre presné meranie vzdialeností do 150 m. Merania a obrázky sa automaticky uložia a ľahko čitateľné vďaka veľkej, vysokej kontrastovej farebnej displeji IPS, ktorý sa otáča medzi zobrazením portrétu a šírky. Pripojenie k počítaču. S ochranou IP54, displejom odolným voči poškriabaniu a užívateľsky prívetivým rozhraním je toto laserové opatrenie užitočným všestranným pracovníkom. Architekti, manažéri stavebníctva alebo odborníci na HVAC dosiahnú túto inteligentnú laserovú mieru Pre svoju schopnosť na dlhé vzdialenosti, ľahkú čitateľnosť a pohodlnú dokumentáciu. Laserové opatrenie GLM 150-27 C má integrovanú lítium-iónovú batériu, ktorá zaisťuje dlhý prevádzkový čas a flexibilitu. s funkciou Zoom. Optimálne čítanie na veľkom farebnom displeji IPS s vysokým kontrastom so schopnosťou Flip Screen. Pripája sa cez Bluetooth alebo USB kábel pre ľahké dáta dokumentácia. Predné a bočné meracie tlačidlá pre ergonomické, horizontálne alebo vertikálne operácie

Položka č. 0P417566
Hmotnosť 0.21
Pamäť nameraných hodnôt Áno
Rozhranie Áno
Viditeľná signalizačná trasa Áno
Dĺžka signalizačnej trasy (m) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 0.21
Pamäť nameraných hodnôt Áno
Rozhranie Áno
Viditeľná signalizačná trasa Áno
Dĺžka signalizačnej trasy (m) 150
Presnosť (mm) 1.5
Vlnová dĺžka snímača (nm) 650
Stupeň ochrany (IP) IP54
Typ batérie Lithium-ions
Trieda Laserclass Trieda 2
Značka Bosch
Model GLM 150-27 C
Type Laser Distance Meter

Popis

Laser Measure GLM 150-27 C, This robust outdoor laser measure has a digital camera viewfinder with a zoom function for accurately measuring distances up to 150 m. Measurements and pictures are automatically saved and easy to read thanks to a large, high-contrast 2.8 IPS colour display that rotates between portrait and landscape view. For convenient documentation, all data can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App or via USB connection to a PC. With IP54 protection, scratch-resistant display glass, and user-friendly interface, this laser measure is the handy all-rounder for demanding jobsites. Architects, construction managers, or HVAC installation professionals will reach for this smart laser measure for its long-distance capability, easy readability, and convenient documentation. The GLM 150-27 C laser measure has an integrated lithium-ion battery, ensuring long operating time and more flexibility. Micro USB cable (2 609 120 670), Protective Bag, Carrying Strap

Čísla materiálu

Položka č. 0P417566
EAN 4059952614304
UBB 500573805081
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 0601072Z00
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.