Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.611
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
Kotúčová píla Bosch OPTILINE 184X30/16 36T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.611
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
36
Hrubý pílový kotúč (mm)
220
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
400
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.611
EAN
3165140194051
UBB
500505005818
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640611