Kotúčové píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
9B235985
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
Bosch Kotúčová píla GKS 12 V-26
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9B235985
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.4
Hĺbka rezu (90°) (mm)
26.5
Hĺbka rezu (45°) (mm)
17
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Otvor pre pílový kotúč (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.4
Hĺbka rezu (90°) (mm)
26.5
Hĺbka rezu (45°) (mm)
17
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Otvor pre pílový kotúč (mm)
15
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
1400
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672230
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9B235985
EAN
3165140895217
UBB
500679478742
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06016A1005
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní