text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 6.8MM


Položka č. 5N879065
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.35
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 6.8
Priemer šachty (mm) 6.35
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075060
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5N879065
EAN 3165140883603
UBB 500649182333
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608577149
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.