text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 6,4MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Položka č. 2S327742
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer vrtáka (mm) 6.4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka BOSCH

Popis

The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable for drilling clearance and pilot holes in alloyed and non-alloyed steel, non-ferrous metals, cast steel, cast iron and plastics. There is a low risk of breakage, especially for drill bits below 6 mm in diameter as the bit is manufactured to have a highly elastic body. Its black-oxide coated flute provides fast chip removal. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a tip of 135 degrees.

Čísla materiálu

Položka č. 2S327742
EAN 3165140907415
UBB 500673224415
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608577232
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.