text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 6,8X69X109MM


Položka č. 5Q054898
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 6.8
Priemer šachty (mm) 6.8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5Q054898
EAN 3165140521635
UBB 500648688348
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608585928
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.