text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metallbohrer 5,1X52X86MM


Numero articolo 4J943342
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 5.1
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Confezionato per 1

Specifiche

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.1
Durchmesser des Schachts (mm) 5.1
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Warennummer 82075060
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4J943342
EAN 3165140521581
UBB 500648630829
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608585923
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.