Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2X504708
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
Bosch Kovové vrták 11.0MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X504708
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
6.35
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm)
94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
142
Priemer vrtáka (mm)
11
Priemer šachty (mm)
6.35
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm)
94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Bosch
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X504708
EAN
3165140858922
UBB
500649183992
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608577064