text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kotúčová píla RADIALE 250 x 30 40T


Položka č. B4960.640.643
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 40
Hrubý pílový kotúč (mm) 295
Značka Bosch
Váha kusu (g) 930
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.643
EAN 3165140194341
UBB 500505008051
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640643
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.