text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kotúčová píla MULTIMAT 216 x 30 60T


Položka č. B4960.640.446
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.5
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 650
HS kód 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.446
EAN 3165140317443
UBB 500504998344
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640446
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.