text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kotúčová píla Expert pre Multi Material 254 x 30 x 2,4 mm 80


Položka č. 3C086480
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 24
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 310
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 3C086480
EAN 3165140650106
UBB 500648570199
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642528
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.