text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kotúčová píla Expert na drevo 250 x 30 x 3,2 mm 60


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Položka č. 5D958403
Max. počet otáčok (1/min) 7600
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7600
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 32
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Položka č. 5D958403
EAN 3165140648318
UBB 500648665809
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642506
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.