text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kotúčová píla 80 x 20 x 2,83,6 mm 10+10


Položka č. 3G124494
Max. počet otáčok (1/min) 23800
Priemer pílového kotúča (mm) 80
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 23800
Priemer pílového kotúča (mm) 80
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.6
Počet zubov 10
Hrubý pílový kotúč (mm) 170
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 3G124494
EAN 3165140574662
UBB 500648577798
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642126
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.