text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Klapkový kotúč 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Položka č. 1E905650
Použitie Brúsenie
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Granulácia 60
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Granulácia 60
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch
Type Flap Disc

Popis

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Čísla materiálu

Položka č. 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608606738
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.