text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Klapkový kotúč 1 125 x 551 Recht 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Položka č. 6U926803
Použitie Brúsenie
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Granulácia 40
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Granulácia 40
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch
Type Flap Disc

Popis

The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Čísla materiálu

Položka č. 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608607353
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.