text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kladivový vrták 16 x 620


Položka č. 0V266783
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 620
Priemer vrtáka (mm) 16
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075030
Type Speed Clean Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0V266783
EAN 3165140857420
UBB 500668175325
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608576293
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.