text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Kladivá GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Položka č. 7H955238
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 378
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.6
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 378
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.6
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.6
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 890
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Popis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Čísla materiálu

Položka č. 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611910000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.