text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

BOSCH Kladivá 2500 RE


Položka č. 7Z800566
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 600
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 22
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.9
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 600
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 22
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.9
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 22
Max. počet zdvihov (1/min) 5100
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2000
Model PBH 2500 RE
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 7Z800566
EAN 3165140668231
UBB 500583382089
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0603344401
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.