text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 160 x 20 18T


Položka č. B4960.640.787
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Počet zubov 18
Hrubý pílový kotúč (mm) 190
Značka Bosch
Váha kusu (g) 303
HS kód 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.787
EAN 3165140239981
UBB 500504959239
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640787
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.