text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDS 18V-1050 H


Položka č. 5N936368
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 8
Max. krútiaci moment (Nm) 1050
Vloženie nástroja 3/4 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 2600
Voľnobežné otáčky (1/min) 1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 8
Max. krútiaci moment (Nm) 1050
Vloženie nástroja 3/4 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 2600
Voľnobežné otáčky (1/min) 1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
Počet dodaných batérií 2
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6.5
HS kód
Model GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 5N936368
EAN 4059952564678
UBB 500717753866
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019J8502
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.