text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDS 18V-1000


Položka č. 0T863813
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 8
Max. krútiaci moment (Nm) 1000
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 2600
Voľnobežné otáčky (1/min) 1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 8
Max. krútiaci moment (Nm) 1000
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 2600
Voľnobežné otáčky (1/min) 1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 0T863813
EAN 4059952564586
UBB 500717753601
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019J8302
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.