Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0Q958999
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
Bosch Impact driver GDR 12V-110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0Q958999
Menovité napätie (V)
12
Šírka
54
Výška
177
Dĺžka (mm)
139
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.9
Max. krútiaci moment (Nm)
110
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Šírka
54
Výška
177
Dĺžka (mm)
139
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.9
Max. krútiaci moment (Nm)
110
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
3100
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GDR 12V-110
Type
Cordless Impact Drill & Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q958999
EAN
3165140799867
UBB
500655448065
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019E0003