text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Uhlová brúska GWX 10-125


Položka č. 9D585011
Výška 102
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 298
Menovitá spotreba energie (W) 1000
Hmotnosť stroja (kg) 0
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 102
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 298
Menovitá spotreba energie (W) 1000
Hmotnosť stroja (kg) 0
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
HS kód
Model GWX 10-125
Safety GWX 10-125
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 9D585011
EAN 3165140962261
UBB 500699222716
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06017B3000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.