Pneumatické brúsky
Všetky kategórie
Brands
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
0I052206
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
BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0I052206
Šírka
110
Výška
150
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
530
Menovitá spotreba energie (W)
2800
Hmotnosť stroja (kg)
5.7
Vloženie nástroja
M14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
110
Výška
150
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
530
Menovitá spotreba energie (W)
2800
Hmotnosť stroja (kg)
5.7
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
180
Voľnobežné otáčky (1/min)
8500
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I052206
EAN
4059952559759
UBB
500573701033
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06018G0000