Povlakované brusivá
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0T550224
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9800
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Počet dodaných batérií
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9800
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H6B01
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní