Povlakované brusivá
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X674667
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.9
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.9
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019G340E
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní