text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm


Položka č. 1O522799
Menovité napätie (V) 18
Výška 193
Max. krútiaci moment (Nm) 32
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 6
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 6
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.95
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 4500
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 193
Max. krútiaci moment (Nm) 32
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 6
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 6
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.95
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 4500
Skrutkovač na suchú výstavbu Áno
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 1O522799
EAN 4059952581156
UBB 500581144762
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K7001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.