Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Brands
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
B4500.000.080
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
Bosch Priamočiaru pílu GST 90 E
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4500.000.080
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
650
Hmotnosť stroja (kg)
2.3
Hĺbka rezu v dreve (mm)
90
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
650
Hmotnosť stroja (kg)
2.3
Hĺbka rezu v dreve (mm)
90
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4.2
Model
GST 90 E
Type
Jig Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4500.000.080
EAN
3165140529266
UBB
500612873017
UNSPSC
27111508
Číslo materiálu výrobcu
060158G000