text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Položka č. 8Z631122
Menovité napätie (V) 18
Zdvih (mm) 26
Hĺbka rezu v dreve (mm) 155
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2
S nabíjačkou batérií Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Zdvih (mm) 26
Hĺbka rezu v dreve (mm) 155
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 8Z631122
EAN 4059952545776
UBB 500583704829
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06015B0000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.