text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Položka č. 6W536540
Menovité napätie (V) 18
Zdvih (mm) 26
Kapacita batérie (Ah) 4
Hĺbka rezu v dreve (mm) 155
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Zdvih (mm) 26
Kapacita batérie (Ah) 4
Hĺbka rezu v dreve (mm) 155
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 6W536540
EAN 4059952545899
UBB 500582967781
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06015B0002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.