Kmitacie píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
1J649955
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
BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1J649955
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
26
Hĺbka rezu v dreve (mm)
155
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
S nabíjačkou batérií
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
26
Hĺbka rezu v dreve (mm)
155
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1J649955
EAN
4059952545837
UBB
500581051447
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015B0001