Test catalogus aantal
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
B4500.000.115
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
Bosch Priamočiaru pílu GST 160BCE+5DLG ACC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4500.000.115
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
2.3
Hĺbka rezu v dreve (mm)
160
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
2.3
Hĺbka rezu v dreve (mm)
160
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
5000
Model
GST 160 BCE
Type
Jig Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4500.000.115
EAN
3165140746274
UBB
500620054394
UNSPSC
27111508
Číslo materiálu výrobcu
0601518000