text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Položka č. 0H829078
Menovité napätie (V) 18
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 20000
Priemer oscilačného obvodu (mm) 1.6
Upevnenie abrazíva Burs
Šírka základnej dosky (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 20000
Priemer oscilačného obvodu (mm) 1.6
Upevnenie abrazíva Burs
Šírka základnej dosky (mm) 80
Dĺžka základnej dosky (mm) 130
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.1
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Popis

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Čísla materiálu

Položka č. 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019L0100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.