text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 12V-13 Cordless Sander in L-BOXX 1.6mm Orbit 20000OPM 80 x 130mm


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Položka č. 2F796988
Menovité napätie (V) 12
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 20000
Priemer oscilačného obvodu (mm) 1.6
Upevnenie abrazíva Burs
Šírka základnej dosky (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 20000
Priemer oscilačného obvodu (mm) 1.6
Upevnenie abrazíva Burs
Šírka základnej dosky (mm) 80
Dĺžka základnej dosky (mm) 130
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.1
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSS 12V-13
Type Cordless Sander

Popis

Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Čísla materiálu

Položka č. 2F796988
EAN 4059952606309
UBB 500581365292
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019L0001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.