text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery


Položka č. 8O903000
Menovité napätie (V) 180
Výška 210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Výška 210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 90
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 90
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 92
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min) -
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Položka č. 8O903000
EAN 4059952617428
UBB 500583565642
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K6203
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.