text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Položka č. 0H999460
Menovité napätie (V) 180
Výška 210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Výška 210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 90
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 90
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 92
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min) -
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 0H999460
EAN 4059952617442
UBB 500573700464
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K6205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.