Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
7T534818
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
Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7T534818
Menovité napätie (V)
180
Výška
210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Výška
210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
90
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
90
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
92
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2100
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min)
-
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7T534818
EAN
4059952617411
UBB
500583277719
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K6202