Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0W308961
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W308961
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
64
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
68
Max. krútiaci moment (Nm)
64
Kvalita batérie
Iné
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
94
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2100
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W308961
EAN
4059952617213
UBB
500573910915
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K6002