AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Vŕtacie skrutkovače
Všetky kategórie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
8L346438
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8L346438
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Kapacita batérie (Ah)
3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Kapacita batérie (Ah)
3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
45
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.9
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1900
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L346438
EAN
4059952635675
UBB
500583519383
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K3204
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní