text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Položka č. 6U199399
Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 45
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.9
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Položka č. 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K3203
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.