text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Položka č. 7D823248
Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 45
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.9
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 7D823248
EAN 4059952605616
UBB 500583072862
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K3200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.