Vŕtacie skrutkovače
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0G337195
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0G337195
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
45
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.9
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1900
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G337195
EAN
4059952605630
UBB
500573670592
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K3202
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní