text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-35 FC


Položka č. 7Z509942
Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Max. krútiaci moment (Nm) 35
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 35
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.59
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1750
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 7Z509942
EAN 4059952594477
UBB 500583378798
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H3009
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.